{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Morse kužel | MK6 | |
⌀ pouzdra D | 110 mm | |
Užitná délka B | 155 mm | |
Největší ⌀ hrotu 60° A | 52 mm | |
Maximální chyba obvodové házivosti | 0,005 mm | |
Délka hrotu C | 62 mm | |
Maximální počet otáček | 2 000 min-1 | |
Pro hmotnost obrobku | 4 500 kg | |
Druh produktu | Středicí hrot |
Katalogové číslo | 320657 6 | |
EAN / GTIN | 4045197774170 | |
Číslo výrobce | 320657 6 |