HP E90AN-D.62-3-C.62-7C Stopkové frézy s břitovými destičkami HELIPLUS HP ANKT 0702 Břitové destičky

Artiklové číslo: 3181028
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Serie HELIPLUS
Druh produktu Rohová fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3181028
EAN / GTIN 7291075180817
Číslo výrobce 3181028
L-číslo L23980 2016

Popis

Popis:

Indexovatelné koncové frézy, průměr připojení Machine Side (DCONMS) 5/8″, Průměr řezu (DC/DCX) 5/8″, Počet řezných položek (CICT) 3, hloubka řezu maximum (APMX) 0,303″, Počet flétny (NOF) 3, Celková délka (OAL) 0,92-1/2″, Shank Typ Kulatý, použitelný délka (LU) 3″

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 5/8″
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC): 5/8″
  • Prumer rezu (DC/DCX): 5/8″
  • Smer rezu : Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT): 3
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 0.303″
  • Pocet drážek (NOF): 3
  • Funkcní délka (LF): 3-1/2″
  • Délka hlavy (LH): 1″
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): HP ANKT 0702PNTR
  • Celková délka (OAL): 3-1/2″
  • Maximální úhel nábehu (RMPX): 3.2 Stupne
  • Typ stopky: Kulaté
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR): 90 Stupne
  • Použitelná délka (LU): 0.92″

Vhodné produkty

Ze stejné série "HELIPLUS" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku