{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Norma | DIN 702-2 | |
Velikost kuželu | 6 | |
Vnější ⌀ A | 250 mm | |
Průchod E | 76 mm | |
Výška bez čelistí H1 | 83 mm | |
Výška s čelistmi H2 | 124 mm | |
Počet rozpěrných šroubů | 6 | |
Středicí ⌀ B | 106,4 mm | |
Velikost rozpěrných šroubů | 5/8-18 | |
4hran pro klíč K | 12 mm | |
Hmotnost | 28 kg | |
Maximální počet otáček | 3 000 min-1 | |
Barevný kód pro příslušenství | Sklíčidlo s rovnou spirálou a čelisti Röhm | |
Druh produktu | Sklíčidla s rovnou čelistí |
Katalogové číslo | 310655 250/6 | |
EAN / GTIN | 4019208036755 | |
Číslo výrobce | 185438 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
3čelisťové sklíčidlo ocel krátký upínací kužel 250/6 mm
na poptávku
Dostupné za 6 – 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
36 695,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
22 ks okamžitě k dodání
29 201,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Vnější ⌀ A | 250 | 250 |
Hmotnost | 28 | 32 |
Výška s čelistmi H2 | 124 | 123 |
Výška bez čelistí H1 | 83 | 89 |
Velikost kuželu | 6 | 6 |
Maximální počet otáček | 3 000 | 3 500 |
Barevný kód pro příslušenství | Sklíčidlo s rovnou spirálou a čelisti Röhm | Soustružnické sklíčidlo s rovnou spirálou a čelisti HOLEX |