{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Pro typ sklíčidla | 250 mm | |
Délka L | 103 mm | |
Výška H | 53 mm | |
Šířka drážky D | 12,72 mm | |
Vzdálenost otvoru b | 53,95 mm | |
Šířka pera A | 19,02 mm | |
Vhodné pro barevný kód | Sklíčidlo s rovnou spirálou a čelisti Röhm | |
Druh produktu | Čelisti pro rovinné spirálové sklíčidlo |
Katalogové číslo | 314400 250 | |
EAN / GTIN | 4019208034553 | |
Číslo výrobce | 107637 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
Sada nástavbových čelistí 3dílná, měkké 250 mm
na poptávku
Ihned k dodání
41 ks okamžitě k dodání
|
na poptávku
Ihned k dodání
82 ks okamžitě k dodání
|
|
Vzdálenost otvoru b | 53,95 | |
Pro typ sklíčidla | 250 | 250 |
Výška H | 53 | 51,5 |
Délka L | 103 | 106 |
Vhodné pro barevný kód | Sklíčidlo s rovnou spirálou a čelisti Röhm | Soustružnické sklíčidlo s rovnou spirálou a čelisti HOLEX |
Šířka pera A | 19,02 | |
Druh produktu | Čelisti pro rovinné spirálové sklíčidlo | Čelisti pro rovinné spirálové sklíčidlo |