{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Pro typ sklíčidla | 350 mm | |
Délka L | 137 mm | |
Výška H | 63 mm | |
Šířka drážky D | 12,72 mm | |
Vzdálenost otvoru b | 76,2 mm | |
Šířka pera A | 19,02 mm | |
Vhodné též pro typ sklíčidla | 400 mm | |
Vhodné pro barevný kód | Sklíčidlo s rovnou spirálou a čelisti Röhm | |
Druh produktu | Čelisti pro rovinné spirálové sklíčidlo |
Katalogové číslo | 314400 350 | |
EAN / GTIN | 4019208034577 | |
Číslo výrobce | 107639 |