{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Norma | DIN 702-2 | |
Průchod E | 55 mm | |
Výška bez čelistí H1 | 74,5 mm | |
Výška s čelistmi H2 | 107 mm | |
Počet rozpěrných šroubů | 6 | |
Středicí ⌀ B | 82,5 mm | |
Velikost rozpěrných šroubů | 1/2-20 | |
4hran pro klíč K | 11 mm | |
Hmotnost | 16,7 kg | |
Maximální počet otáček | 4 000 min-1 | |
Barevný kód pro příslušenství | Sklíčidlo s rovnou spirálou a čelisti Röhm | |
Druh produktu | Sklíčidla s rovnou čelistí |
Katalogové číslo | 310655 200/5 | |
EAN / GTIN | 4019208036724 | |
Číslo výrobce | 185436 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
3čelisťové sklíčidlo ocel krátký upínací kužel 200/5 mm
na poptávku
Dostupné za 6 – 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
24 990,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
10 ks okamžitě k dodání
21 836,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Průchod E | 55 mm | 55 mm |
Hmotnost | 16,7 kg | 19 kg |
Výška s čelistmi H2 | 107 mm | 107 mm |
Výška bez čelistí H1 | 74,5 mm | 78 mm |
Maximální počet otáček | 4 000 min-1 | 4 000 min-1 |
Barevný kód pro příslušenství | Sklíčidlo s rovnou spirálou a čelisti Röhm | Soustružnické sklíčidlo s rovnou spirálou a čelisti HOLEX |
Druh produktu | Sklíčidla s rovnou čelistí | Sklíčidla s rovnou čelistí |