{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Norma | DIN 702-2 | |
Velikost kuželu | 6 | |
Vnější ⌀ A | 200 mm | |
Průchod E | 55 mm | |
Výška bez čelistí H1 | 74,5 mm | |
Výška s čelistmi H2 | 107 mm | |
Počet rozpěrných šroubů | 6 | |
Středicí ⌀ B | 106,4 mm | |
Velikost rozpěrných šroubů | 5/8-18 | |
4hran pro klíč K | 11 mm | |
Hmotnost | 16,7 kg | |
Maximální počet otáček | 4 000 min-1 | |
Barevný kód pro příslušenství | Sklíčidlo s rovnou spirálou a čelisti Röhm | |
Druh produktu | Sklíčidla s rovnou čelistí |
Katalogové číslo | 310655 200/6 | |
EAN / GTIN | 4019208036748 | |
Číslo výrobce | 185437 |