{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Pro typ sklíčidla | 200 mm | |
Délka L | 78 mm | |
Šířka drážky D +0,01 | 12,68 mm | |
Šířka můstku B1 −0,05 | 7,94 mm | |
Vhodné pro barevný kód | Sklíčidlo s rovnou spirálou a čelisti Röhm | |
Závit | M8 | |
Druh produktu | Čelisti pro rovinné spirálové sklíčidlo |
Katalogové číslo | 314000 200 | |
EAN / GTIN | 4019208034126 | |
Číslo výrobce | 107504 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Sada základních čelistí 3dílná, kalené 200 mm
na poptávku
Ihned k dodání
3 ks okamžitě k dodání
|
na poptávku
Ihned k dodání
127 ks okamžitě k dodání
|
|
Pro typ sklíčidla | 200 | 200 |
Závit | M8 | M10 |
Délka L | 78 | 79 |
Vhodné pro barevný kód | Sklíčidlo s rovnou spirálou a čelisti Röhm | Soustružnické sklíčidlo s rovnou spirálou a čelisti HOLEX |
Šířka drážky D +0,01 | 12,68 | |
Šířka můstku B1 −0,05 | 7,94 | |
Druh produktu | Čelisti pro rovinné spirálové sklíčidlo | Čelisti pro rovinné spirálové sklíčidlo |