{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Pro typ sklíčidla | 250 mm | |
Délka L | 92 mm | |
Šířka drážky D +0,01 | 19,03 mm | |
Šířka můstku B1 −0,05 | 12,7 mm | |
Vhodné pro barevný kód | Sklíčidlo s rovnou spirálou a čelisti Röhm | |
Závit | M12 | |
Druh produktu | Čelisti pro rovinné spirálové sklíčidlo |
Katalogové číslo | 314000 250 | |
EAN / GTIN | 4019208034133 | |
Číslo výrobce | 107505 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Sada základních čelistí 3dílná, kalené 250 mm
na poptávku
Ihned k dodání
17 ks okamžitě k dodání
|
na poptávku
Ihned k dodání
45 ks okamžitě k dodání
|
|
Pro typ sklíčidla | 250 | 250 |
Závit | M12 | M12 |
Délka L | 92 | 92 |
Vhodné pro barevný kód | Sklíčidlo s rovnou spirálou a čelisti Röhm | Soustružnické sklíčidlo s rovnou spirálou a čelisti HOLEX |
Šířka drážky D +0,01 | 19,03 | |
Šířka můstku B1 −0,05 | 12,7 | |
Druh produktu | Čelisti pro rovinné spirálové sklíčidlo | Čelisti pro rovinné spirálové sklíčidlo |