FDN D100-04-27-LN08 Třístranná kotoučová fréza pro tangenciálně upevněné destičky LNET 08

Artiklové číslo: 3106213
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada MINI-TANGSLOT
Druh produktu Kotoučová fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3106213
EAN / GTIN 7291075304350
Číslo výrobce 3106213
L-číslo L23980 1424

Popis

Popis:

Drážkovací a kotoučové frézy, hloubka řezu max. (CDX) 26 mm, průměr břitu (DC) 100 mm, počet břitů (CICT) 12, šířka řezu max. (CWX) 4,5 mm, šířka řezu min. (CWN) 4 mm, počet břitů (NOF) 12, průměr náboje (DHUB) 55 mm, celková délka (OAL) 40 mm, efektivní obvodový počet břitů (ZEFP) 6

Charakteristika:

  • Typ upínace B
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 26 mm
  • Prumer rezu (DC) 100 mm
  • Pocet rezných britu (CICT) 12
  • Maximální šírka rezu (CWX) 4.5 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 4 mm
  • Pocet drážek (NOF) 12
  • Prumer dosedací plochy (DHUB) 55 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) LNET 082604-TN-N
  • Celková délka (OAL) 40 mm
  • Pocet rezacích britu (ZEFP) 6
  • Použitelná délka (LU) 28.5 mm

Vhodné produkty

Ze stejné série "MINI-TANGSLOT" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku