HP E90AN-D20-5-MMT12 Stopkové frézy 90° se závitovou adaptací MULTI-MASTER nesoucí HELIPLUS HP ANKT 0702 Destičky

Artiklové číslo: 3104239
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Řada HELIPLUS
Druh produktu Rohová fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3104239
EAN / GTIN 7291075202335
Číslo výrobce 3104239
L-číslo L23980 1294

Popis

Popis:

Čelní fréza s WSP, průměr držáku nástroje na straně stroje (DCONMS) 18,4 mm, průměr (DC/DCX) 20 mm, počet břitů (CICT) 5, max. délka břitu (APMX) 7,7 mm, počet břitů (NOF) 5, celková délka (OAL) 35,3 mm.

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) MultiMaster
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 18.4 mm
  • Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane stroje (THSZMS) T12
  • Prumer rezu (DC) 20 mm
  • Prumer rezu (DC/DCX) 20 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 5
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 7.7 mm
  • Velikost otvoru klíce pro montáž do držáku (DRVS) 16 mm
  • Pocet drážek (NOF) 5
  • Funkcní délka (LF) 21.5 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) HP ANKT 0702 PN-R
  • Celková délka (OAL) 35.3 mm
  • Maximální úhel nábehu (RMPX) 2.4 Stupne
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 90 Stupne

Vhodné produkty

Ze stejné série "HELIPLUS" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku