HP ANK D1.25-1.4-4W1.25-7 Stopkové frézy s prodlouženou drážkou nesoucí HP ANK-07 Břitové destičky

Artiklové číslo: 3103945
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada HELIPLUS
Druh produktu Rohová fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3103945
EAN / GTIN 7291075195354
Číslo výrobce 3103945
L-číslo L23980 1876

Popis

Popis:

Shell Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 1-1/4″, Cutting Diameter (DC) 20-1/4″, Cutting Item Count (CICT) 1, Depth of Cut maximum (APMX) 1,4″, Flute Count (NOF) 4, OAL) 4,3″

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): Weldon
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1-1/4″
  • Prumer rezu (DC): 1-1/4″
  • Smer rezu : Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT): 20
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 1.4″
  • Pocet drážek (NOF): 4
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): HP ANCR 070204PNFR
  • Celková délka (OAL): 4.3″

Vhodné produkty

Ze stejné série "HELIPLUS" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku