• Dne 06.01.2025 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

ETS D146-062W1.25-10 kotoučové rézy se stopkou Weldon

Artiklové číslo: 3100581
Price per
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada ISCARMILL
Druh produktu Kotoučová fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3100581
EAN / GTIN 7291075089530
Číslo výrobce 3100581
L-číslo L23980 2313

Popis

Popis:

Štěrbina, průměr připojení Machine Side (DCONMS) 1-1/4″, Průměr řezu (DC) 1,453″, Počet řezných položek (CICT) 4, Počet vtokových hran (NOF) 4, Celková délka (OAL) 5″, počet okrajových efektivních řezných hran (ZEFP) 2

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): Weldon
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1-1/4″
  • Prumer rezu (DC): 1.453″
  • Pocet rezných britu (CICT): 4
  • Pocet drážek (NOF): 4
  • Funkcní délka (LF): 3.859″
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): XPMT 100408-HQ
  • Celková délka (OAL): 5″
  • Pocet rezacích britu (ZEFP): 2
  • Typ stopky: Weldon
  • Použitelná délka (LU): 1.88″

Vhodné produkty

Ze stejné série "ISCARMILL" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku