SPKN 1203EDFR IC20 Destičky s neutrálním úhlem sklonu pro frézovací operace.

Artiklové číslo: 5600227
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
    Řada ISCARMILL
    Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro frézování

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 5600227
    EAN / GTIN 7291075073461
    Číslo výrobce 5600227
    L-číslo L24170 30

    Popis

    Popis:

    WSP pro frézování, max. délka břitu (APMX) 9,5 mm, délka břitové destičky (INSL) 12,7 mm, tloušťka břitové destičky (S) 3,18 mm.

    Charakteristika:

    • Smer rezu Pravá ruka
    • Maximální hloubka rezu (APMX) 9.5 mm
    • Úhel špicky britu (EPSR) 90 Stupne
    • Velikost britové desticky(INSL) 12.7 mm
    • Tlouštka britové desticky (S) 3.18 mm
    • Maximální posuv na zub (fz(max)) 0.15 mm/zub
    • Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.08 mm/zub
    • Pocet rezných hran 4

    Vhodné produkty

    Držáky nástrojů

    Ze stejné série "ISCARMILL" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku