Popis:
Čelní fréza s WSP, průměr nástroje na straně stroje (DCONMS) 20 mm, průměr (DC/DCX) 12 mm, počet břitových destiček (CICT) 1, max. délka břitu (APMX) 5,6 mm, celková délka (OAL) 100 mm, stopka Weldon, stopka Weldon
Charakteristika:
- Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Weldon
- Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 20 mm
- Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Externí
- Prumer rezu (DC) 12 mm
- Prumer rezu (DC/DCX) 12 mm
- Maximální prumer rezu (DCX) 23.2 mm
- Smer rezu Pravá ruka
- Pocet rezných britu (CICT) 1
- Maximální hloubka rezu (APMX) 5.6 mm
- Funkcní délka (LF) 75 mm
- Délka hlavy (LH) 2 mm
- Identifikace hlavní britové desticky (MIID) SDMT 0903
- Celková délka (OAL) 100 mm
- Typ stopky Weldon
- Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 45 Stupne