F45E D 1.25-W1.00 Nástrčné frézy 45° s břitovými destičkami SEKN/R 12 Břitové destičky

Artiklové číslo: 3100024
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada ISCARMILL
Druh produktu Rohová fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3100024
EAN / GTIN 7291075089974
Číslo výrobce 3100024
L-číslo L23980 1981

Popis

Popis:

Indexovatelné koncové frézy, průměr připojení Machine Side (DCONMS) 1″, Průměr řezu (DC/DCX) 1-1/4″, Počet řezných položek (CICT) 3, hloubka řezu maximum (APMX) 0,256″, Celková délka (OAL) 4″, Shank Typ Weldon, Shank Typ Weldon

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): Weldon
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1″
  • Prumer rezu (DC): 1-1/4″
  • Prumer rezu (DC/DCX): 1-1/4″
  • Maximální prumer rezu (DCX): 1.8″
  • Smer rezu : Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT): 3
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 0.256″
  • Funkcní délka (LF): 2.859″
  • Délka hlavy (LH): 1-1/4″
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): SEK 42
  • Celková délka (OAL): 4″
  • Typ stopky: Weldon
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR): 45 Stupne

Vhodné produkty

Ze stejné série "ISCARMILL" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku