E45 D16-W25 Fréza s úkosem 45°.

Artiklové číslo: 3110605
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Řada ISCARMILL
Druh produktu Rohová fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3110605
EAN / GTIN 7291075046328
Číslo výrobce 3110605
L-číslo L23980 35

Popis

Popis:

Čelní fréza s WSP, průměr nástroje, strana stroje (DCONMS) 25 mm, průměr (DC/DCX) 16 mm, počet fréz (CICT) 2, max. délka břitu (APMX) 9,7 mm, celková délka (OAL) 100 mm, stopka Weldon, stopka Weldon

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Weldon
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 25 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Externí
  • Prumer rezu (DC) 16 mm
  • Prumer rezu (DC/DCX) 16 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 35.9 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 2
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 9.7 mm
  • Funkcní délka (LF) 68 mm
  • Délka hlavy (LH) 1 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) TPMT 1603
  • Celková délka (OAL) 100 mm
  • Typ stopky Weldon
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 45 Stupne

Vhodné produkty

Ze stejné série "ISCARMILL" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku