{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Pro ER | 20 mm | |
Norma | DIN 6499 D | |
Kvalita vyvážení G při otáčkách | G 2,5 při 25000 min-1 | |
Celková délka L | 19,5 mm | |
Vnější ⌀ D | 34 mm | |
Závit | M25×1,5 | |
Maximální utahovací moment | 100 Nm | |
Druh produktu | Upínací matice |
Katalogové číslo | 309615 20 | |
EAN / GTIN | 7640128492177 | |
Číslo výrobce | 5.450.20 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||
---|---|---|---|---|
Upínací matice ER pro těsnicí podložky, Pro ER: 20
na poptávku
Ihned k dodání
15 ks okamžitě k dodání
1 370,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
52 ks okamžitě k dodání
618,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
19 ks okamžitě k dodání
1 510,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
21 ks okamžitě k dodání
1 084,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Vnější ⌀ D | 34 mm | 34 mm | 38 mm | 34 mm |
Celková délka L | 19,5 mm | 19,5 mm | 22,6 mm | 19,5 mm |
Závit | M25×1,5 | M25×1,5 | M28×1 | M25×1,5 |
Maximální utahovací moment | 100 Nm | 110 Nm | 80 Nm | 110 Nm |
Norma | DIN 6499 D | DIN 6499 D | DIN 6499 D | DIN 6499 D |
Kvalita vyvážení G při otáčkách | G 2,5 při 25000 min-1 | G 6,3 při 15000 min-1 | G 2,5 při 25000 min-1 | G 2,5 při 25000 min-1 |
Druh produktu | Upínací matice | Upínací matice | Upínací matice | Upínací matice |