{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Pro ER | 16 mm | |
Norm | DIN 6499 D | |
Kvalita vyvážení G při otáčkách | G 2,5 při 25000 min-1 | |
Celková délka L | 22,5 mm | |
Vnější ⌀ D | 28 mm | |
Závit | M22×1,5 | |
Maximální utahovací moment | 80 Nm | |
Druh produktu | Upínací matice |
Katalogové číslo | 309615 16 | |
EAN / GTIN | 7640128492160 | |
Číslo výrobce | 5.450.16 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Upínací matice ER pro těsnicí podložky 16
na poptávku
Ihned k dodání
81 ks okamžitě k dodání
1 268,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
670 ks okamžitě k dodání
603,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
260 ks okamžitě k dodání
1 076,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
24 ks okamžitě k dodání
1 143,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Vnější ⌀ D | 28 | 28 | 28 | 32 |
Pro ER | 16 | 16 | 16 | 16 |
Celková délka L | 22,5 | 18 | 18 | 18 |
Závit | M22×1,5 | M22×1,5 | M22×1,5 | M22×1,5 |
Norm | DIN 6499 D | DIN 6499 D | DIN 6499 D | DIN 6499 D |
Kvalita vyvážení G při otáčkách | G 2,5 při 25000 min-1 | G 6,3 při 15000 min-1 | G 2,5 při 25000 min-1 | G 2,5 při 25000 min-1 |
Druh produktu | Upínací matice | Upínací matice | Upínací matice | Upínací matice |