{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Pro ER | 32 mm | |
Norma | DIN 6499 D | |
Kvalita vyvážení G při otáčkách | G 2,5 při 25000 min-1 | |
Celková délka L | 27,5 mm | |
Vnější ⌀ D | 50 mm | |
Závit | M40X1,5 | |
Maximální utahovací moment | 180 Nm | |
Druh produktu | Upínací matice |
Katalogové číslo | 309615 32 | |
EAN / GTIN | 7640128492191 | |
Číslo výrobce | 5.450.32 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Upínací matice ER pro těsnicí podložky 32
na poptávku
Ihned k dodání
115 ks okamžitě k dodání
1 747,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
59 ks okamžitě k dodání
1 259,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
15 ks okamžitě k dodání
1 968,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Vnější ⌀ D | 50 | 50 | 50 |
Pro ER | 32 | 32 | 32 |
Celková délka L | 27,5 | 23 | 23 |
Závit | M40X1,5 | M40X1,5 | M40×1,5 |
Maximální utahovací moment | 180 | 180 | 180 |
Kvalita vyvážení G při otáčkách | G 2,5 při 25000 min-1 | G 2,5 při 25000 min-1 | G 2,5 při 25000 min-1 |
Druh produktu | Upínací matice | Upínací matice | Upínací matice |