{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Pro ER | 20 mm | |
Norma | DIN 6499 D | |
Kvalita vyvážení G při otáčkách | G 2,5 při 25000 min-1 | |
Celková délka L | 22,6 mm | |
Vnější ⌀ D | 38 mm | |
Závit | M28×1 | |
Maximální utahovací moment | 80 Nm | |
Druh produktu | Upínací matice |
Katalogové číslo | 309617 20 | |
EAN / GTIN | 4062406545048 | |
Číslo výrobce | 309617 20 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Upínací matice ER pro kleštinový upínací trn HiRunER 20
na poptávku
Ihned k dodání
19 ks okamžitě k dodání
1598,00 CZK
957,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
78 ks okamžitě k dodání
632,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Vnější ⌀ D | 38 | 34 |
Celková délka L | 22,6 | 19,5 |
Závit | M28×1 | M25×1,5 |
Maximální utahovací moment | 80 | 110 |
Norma | DIN 6499 D | DIN 6499 D |
Kvalita vyvážení G při otáčkách | G 2,5 při 25000 min-1 | G 6,3 při 15000 min-1 |
Druh produktu | Upínací matice | Upínací matice |