Upínací matice ER pro kleštinový upínací trn HiRunER 40

Artiklové číslo: 309617 40
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 6 – 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
  • Norma: DIN 6499 D
  • Kvalita vyvážení G při otáčkách: G 2,5 při 25000 min-1

Údaje o výrobku

Technické údaje

Pro ER 40 mm
Norma DIN 6499 D
Kvalita vyvážení G při otáčkách G 2,5 při 25000 min-1
Celková délka L 29 mm
Vnější ⌀ D 61,9 mm
Závit M52×1
Maximální utahovací moment 169 Nm
Druh produktu Upínací matice

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 309617 40
EAN / GTIN 4045197771773
Číslo výrobce 309617 40

Popis

Provedení:

Závit a konus broušené na jedno upnutí pro nejvyšší přesnost obvodové házivosti.
Povrchy s hladkým povlakem, uložení v kuličkových ložiskách. Zmenšené tření, vyšší upínací síly.
S drážkami.

Vhodné pro:

Přesný kleštinový upínací trn ER HiRunER č. 300642; 300643; 300647; 302839; 302843; 302844; 305523; 305524; 305532.

Zvláštní příslušenství:

Hákový klíč č. 628400, příp. momentový klíč č. 309749 nebo č. 628520.

Poznámka:

Upínač a upínací matice jsou vyvážené zvlášť!

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

To by Vás mohlo také zajímat

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku