{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitý upínací ⌀ d | 9 mm | |
Upnutí | ER 40 | |
Norma | ISO 15488-A | |
Obvodová házivost | ≤ 10 µm | |
Typ | 4716 E | |
Vnější ⌀ D | 40,7 mm | |
Celková délka L | 46 mm | |
Druh produktu | Upínací kleština |
Katalogové číslo | 309419 9 | |
EAN / GTIN | 2050001766632 | |
Číslo výrobce | 13827010900 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||
---|---|---|---|---|
Upínací kleštiny pro závitníky s utěsněním 9 mm
na poptávku
Ihned k dodání
13 ks okamžitě k dodání
1 810,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
59 ks okamžitě k dodání
640,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
62 ks okamžitě k dodání
603,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
59 ks okamžitě k dodání
678,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Upnutí | ER 40 | ER25 | ER16 | ER32 |
Vnější ⌀ D | 40,7 mm | 26 mm | 17 mm | 33 mm |
Celková délka L | 46 mm | 34 mm | 27,5 mm | 40 mm |
Norma | ISO 15488-A | ISO 15488-A | ISO 15488-A | ISO 15488-A |
Obvodová házivost | ≤ 10 µm | ≤ 10 µm | ≤ 10 µm | ≤ 10 µm |
Typ | 4716 E | 429 E | 425 E | 469 E |
Druh produktu | Upínací kleština | Upínací kleština | Upínací kleština | Upínací kleština |