Upínací kleštiny pro závitníky s utěsněním, ER 40, Jmenovitý upínací ⌀ d: 22mm

Artiklové číslo: 309419 22
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
na poptávku
Ihned k dodání
67 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Jmenovitý upínací ⌀ d (mm) Cena za kus bez DPH
  • Norma: ISO 15488-A
  • Obvodová házivost: ≤ 10

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Jmenovitý upínací ⌀ d 22 mm
Upnutí ER 40
Norma ISO 15488-A
Obvodová házivost ≤ 10 µm
Typ 4716 E
Vnější ⌀ D 40,7 mm
Celková délka L 46 mm
Druh produktu Upínací kleština

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 309419 22
EAN / GTIN 2050001765468
Číslo výrobce 13827012200

Popis

Provedení:

S vnitřním čtyřhranem pro pozitivní unášení závitníku.
S těsnicí zátkou pro vnitřní chlazení (do 100 barů!).
Antikorozní ochrana FAHRION®:
  • Kleština kompletně povlakovaná, včetně funkčních ploch.
  • Prodlužuje životnost kleštiny, zajišťuje plnou funkci a přesnost.

Vhodné pro:

Všechny standardní kleštinové upínače ER, upínací kleštiny FAHRION také pro přesné ER kleštinové sklíčidlo CENTRO P.

Poznámka:

Upínací kleštiny FAHRION® podobné ISO 15488-A.

Ke stažení & dokumenty

Porovnejte s podobnými produkty

Tento artikl


Doporučení


Upínací kleštiny pro závitníky s utěsněním, ER 40, Jmenovitý upínací ⌀ d: 22mm

Upínací kleštiny pro závitníky s utěsněním, ER 40, Jmenovitý upínací ⌀ d: 22mm

na poptávku
Ihned k dodání
67 ks okamžitě k dodání
1 810,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
122 ks okamžitě k dodání
610,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Upnutí ER 40 ER 40
Vnější ⌀ D 40,7 mm 41 mm
Celková délka L 46 mm 46 mm
Jmenovitý upínací ⌀ d 22 mm 22 mm
Obvodová házivost ≤ 10 µm ≤ 10 µm
Typ 4716 E 472 E
Druh produktu Upínací kleština Upínací kleština

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku