{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitý upínací ⌀ d | 7 mm | |
Upnutí | ER 40 | |
Norma | ISO 15488-A | |
Obvodová házivost | ≤ 10 µm | |
Typ | 4716 E | |
Vnější ⌀ D | 40,7 mm | |
Celková délka L | 46 mm | |
Druh produktu | Upínací kleština |
Katalogové číslo | 309419 7 | |
EAN / GTIN | 2050001765956 | |
Číslo výrobce | 13827010700 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
![]() ![]() Upínací kleštiny pro závitníky s utěsněním 7 mm
na poptávku
Ihned k dodání
4 ks okamžitě k dodání
1 938,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
122 ks okamžitě k dodání
482,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Upnutí | ER 40 | ER 11 |
Vnější ⌀ D | 40,7 | 11,3 |
Celková délka L | 46 | 18 |
Jmenovitý upínací ⌀ d | 7 | 7 |
Obvodová házivost | ≤ 10 | ≤ 10 |
Typ | 4716 E | 4008E |
Druh produktu | Upínací kleština | Upínací kleština |