{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitý upínací ⌀ d | 25 mm | |
Upnutí | ER 40 | |
Norma | ISO 15488-A | |
Obvodová házivost | ≤ 10 µm | |
Typ | 4716 E | |
Vnější ⌀ D | 40,7 mm | |
Celková délka L | 46 mm | |
Druh produktu | Upínací kleština |
Katalogové číslo | 309419 25 | |
EAN / GTIN | 2050001765475 | |
Číslo výrobce | 13827012500 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
![]() ![]() Upínací kleštiny pro závitníky s utěsněním 25 mm
na poptávku
Ihned k dodání
22 ks okamžitě k dodání
1 938,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
47 ks okamžitě k dodání
632,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Upnutí | ER 40 | ER 40 |
Celková délka L | 46 | 46 |
Jmenovitý upínací ⌀ d | 25 | 25 |
Norma | ISO 15488-A | ISO 15488-B |
Obvodová házivost | ≤ 10 | ≤ 10 |
Typ | 4716 E | 472 E |
Druh produktu | Upínací kleština | Upínací kleština |