{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Upnutí | ER32 | |
Norma | ISO 15488-A | |
Obvodová házivost | ≤ 10 µm | |
Typ | 469 E | |
Vnější ⌀ D | 33 mm | |
Celková délka L | 40 mm | |
Druh produktu | Upínací kleština |
Katalogové číslo | 309001 11 | |
EAN / GTIN | 4045197888686 | |
Číslo výrobce | 309001 11 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
![]() ![]() Kleština ER s utěsněním 11 mm
na poptávku
Ihned k dodání
80 ks okamžitě k dodání
678,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
12 ks okamžitě k dodání
640,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Upnutí | ER32 | ER25 |
Vnější ⌀ D | 33 | 26 |
Celková délka L | 40 | 34 |
Norma | ISO 15488-A | ISO 15488-A |
Obvodová házivost | ≤ 10 | ≤ 10 |
Typ | 469 E | 429 E |
Druh produktu | Upínací kleština | Upínací kleština |