Kleština ER s utěsněním 14 mm

Artiklové číslo: 309001 14
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
219 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Jmenovitý upínací ⌀ d (mm) Cena za kus bez DPH
  • Norma: ISO 15488-A
  • Obvodová házivost: ≤ 10

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Upnutí ER32
Norma ISO 15488-A
Obvodová házivost ≤ 10 µm
Typ 469 E
Vnější ⌀ D 33 mm
Celková délka L 40 mm
Druh produktu Upínací kleština

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 309001 14
EAN / GTIN 4045197888716
Číslo výrobce 309001 14

Popis

Provedení:

Zcela kalené a broušené. Leštěné. Pro jmenovitý ⌀.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku