{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Upnutí | ER32 | |
Norma | ISO 15488-A | |
Obvodová házivost | ≤ 10 µm | |
Typ | 469 E | |
Vnější ⌀ D | 33 mm | |
Celková délka L | 40 mm | |
Druh produktu | Upínací kleština |
Katalogové číslo | 309001 5 | |
EAN / GTIN | 4045197888624 | |
Číslo výrobce | 309001 5 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
Kleština ER s utěsněním, ER32, Jmenovitý upínací ⌀ d: 5mm
na poptávku
Ihned k dodání
63 ks okamžitě k dodání
678,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
102 ks okamžitě k dodání
603,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
66 ks okamžitě k dodání
640,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Upnutí | ER32 | ER16 | ER25 |
Vnější ⌀ D | 33 mm | 17 mm | 26 mm |
Celková délka L | 40 mm | 27,5 mm | 34 mm |
Norma | ISO 15488-A | ISO 15488-A | ISO 15488-A |
Obvodová házivost | ≤ 10 µm | ≤ 10 µm | ≤ 10 µm |
Typ | 469 E | 425 E | 429 E |
Druh produktu | Upínací kleština | Upínací kleština | Upínací kleština |