{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Upnutí | ER25 | |
Norma | ISO 15488-A | |
Obvodová házivost | ≤ 10 µm | |
Typ | 429 E | |
Vnější ⌀ D | 26 mm | |
Celková délka L | 34 mm | |
Druh produktu | Upínací kleština |
Katalogové číslo | 308959 11 | |
EAN / GTIN | 4045197888549 | |
Číslo výrobce | 308959 11 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
Kleština ER s utěsněním, ER25, Jmenovitý upínací ⌀ d: 11mm
na poptávku
Ihned k dodání
39 ks okamžitě k dodání
640,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
79 ks okamžitě k dodání
678,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Upnutí | ER25 | ER32 |
Vnější ⌀ D | 26 mm | 33 mm |
Celková délka L | 34 mm | 40 mm |
Norma | ISO 15488-A | ISO 15488-A |
Obvodová házivost | ≤ 10 µm | ≤ 10 µm |
Typ | 429 E | 469 E |
Druh produktu | Upínací kleština | Upínací kleština |