ER kleština, ER 40, Jmenovitý upínací ⌀ d: 12mm

Artiklové číslo: 308990 12
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
na poptávku
Ihned k dodání
50 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Jmenovitý upínací ⌀ d (mm) Cena za kus bez DPH
  • Norma: ISO 15488-B
  • Obvodová házivost: ≤ 5

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Jmenovitý upínací ⌀ d 12 mm
Upnutí ER 40
Norma ISO 15488-B
Obvodová házivost ≤ 5 µm
Typ 472 E
Vnější ⌀ D 41 mm
Celková délka L 46 mm
Druh produktu Upínací kleština

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 308990 12
EAN / GTIN 2050001765369
Číslo výrobce 13717011200

Popis

Provedení:

Kompletně kalená a broušená.
Ochrana proti korozi: Kleština kompletně s povlakem FAHRION Protect, i funkční plochy.

Výhoda:

Povrchová úprava prodlužuje životnost kleštin, zajišťuje jejich plnou funkci a přesnost.

Poznámka:

Přemostění upínacího ⌀ je vždy o 1 mm menší, např. ⌀ 10 − 9 mm, kromě ⌀ 1, 1,5 a 2 (zde pouze 0,5 mm).

Ke stažení & dokumenty

Porovnejte s podobnými produkty

Tento artikl


Doporučení


ER kleština, ER 40, Jmenovitý upínací ⌀ d: 12mm

ER kleština, ER 40, Jmenovitý upínací ⌀ d: 12mm

na poptávku
Ihned k dodání
50 ks okamžitě k dodání
827,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
78 ks okamžitě k dodání
610,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Upnutí ER 40 ER 40
Vnější ⌀ D 41 mm 41 mm
Jmenovitý upínací ⌀ d 12 mm 12 mm
Norma ISO 15488-B ISO 15488-B
Obvodová házivost ≤ 5 µm ≤ 10 µm
Typ 472 E 472 E
Druh produktu Upínací kleština Upínací kleština

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku