{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitý upínací ⌀ d | 18 mm | |
Upnutí | ER 40 | |
Norm | ISO 15488-B | |
Obvodová házivost | ≤ 5 µm | |
Typ | 472 E | |
Vnější ⌀ D | 41 mm | |
Celková délka L | 46 mm | |
Druh produktu | Upínací kleština |
Katalogové číslo | 308990 18 | |
EAN / GTIN | 2050001764775 | |
Číslo výrobce | 13717011800 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() ER kleština 18 mm
na poptávku
Ihned k dodání
17 ks okamžitě k dodání
827,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
58 ks okamžitě k dodání
505,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
57 ks okamžitě k dodání
610,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Upnutí | ER 40 | ER 32 | ER 40 |
Vnější ⌀ D | 41 | 33 | 41 |
Celková délka L | 46 | 40 | 46 |
Jmenovitý upínací ⌀ d | 18 | 18 | 18 |
Obvodová házivost | ≤ 5 | ≤ 10 | ≤ 10 |
Typ | 472 E | 470 E | 472 E |
Druh produktu | Upínací kleština | Upínací kleština | Upínací kleština |