{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitý upínací ⌀ d | 24 mm | |
Upnutí | ER 40 | |
Norma | ISO 15488-B | |
Obvodová házivost | ≤ 5 µm | |
Typ | 472 E | |
Vnější ⌀ D | 41 mm | |
Celková délka L | 46 mm | |
Druh produktu | Upínací kleština |
Katalogové číslo | 308990 24 | |
EAN / GTIN | 2050001768193 | |
Číslo výrobce | 13717012400 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() ER kleština 24 mm
na poptávku
Ihned k dodání
4 ks okamžitě k dodání
885,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
21 ks okamžitě k dodání
632,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Upnutí | ER 40 | ER 40 |
Vnější ⌀ D | 41 | 41 |
Celková délka L | 46 | 46 |
Jmenovitý upínací ⌀ d | 24 | 24 |
Norma | ISO 15488-B | ISO 15488-B |
Typ | 472 E | 472 E |
Druh produktu | Upínací kleština | Upínací kleština |