ER kleština, ER 40, Jmenovitý upínací ⌀ d: 12mm

Artiklové číslo: 309040 12
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
113 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Jmenovitý upínací ⌀ d (mm) Cena za kus bez DPH
  • Norma: ISO 15488-B
  • Obvodová házivost: ≤ 10

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Jmenovitý upínací ⌀ d 12 mm
Upnutí ER 40
Norma ISO 15488-B
Obvodová házivost ≤ 10 µm
Typ 472 E
Vnější ⌀ D 41 mm
Celková délka L 46 mm
Druh produktu Upínací kleština

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 309040 12
EAN / GTIN 4045197151742
Číslo výrobce 309040 12

Popis

Provedení:

Zcela kalené a broušené. Leštěné.

Poznámka:

Přemostění upínacího  je vždy o 1 mm menší, např. ⌀ 10 − 9 mm, kromě 1, 1,5 a 2 (zde pouze 0,5 mm).

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku