{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitý upínací ⌀ d | 15 mm | |
Upnutí | ER 40 | |
Norma | ISO 15488-B | |
Obvodová házivost | ≤ 10 µm | |
Typ | 472 E | |
Vnější ⌀ D | 41 mm | |
Celková délka L | 46 mm | |
Druh produktu | Upínací kleština |
Katalogové číslo | 309040 15 | |
EAN / GTIN | 4045197151773 | |
Číslo výrobce | 309040 15 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
ER kleština, ER 40, Jmenovitý upínací ⌀ d: 15mm
na poptávku
Ihned k dodání
22 ks okamžitě k dodání
610,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
19 ks okamžitě k dodání
470,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
46 ks okamžitě k dodání
505,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Upnutí | ER 40 | ER 25 | ER 32 |
Vnější ⌀ D | 41 mm | 26 mm | 33 mm |
Celková délka L | 46 mm | 34 mm | 40 mm |
Jmenovitý upínací ⌀ d | 15 mm | 15 mm | 15 mm |
Norma | ISO 15488-B | ISO 15488-B | ISO 15488-B |
Obvodová házivost | ≤ 10 µm | ≤ 10 µm | ≤ 10 µm |
Typ | 472 E | 430 E | 470 E |