{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitý upínací ⌀ d | 14 mm | |
Upnutí | ER 40 | |
Norma | ISO 15488-B | |
Obvodová házivost | ≤ 10 µm | |
Typ | 472 E | |
Vnější ⌀ D | 41 mm | |
Celková délka L | 46 mm | |
Druh produktu | Upínací kleština |
Katalogové číslo | 309040 14 | |
EAN / GTIN | 4045197151766 | |
Číslo výrobce | 309040 14 | |
Výrobce | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |