{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozsah upínání | 0,3 mm - 8 mm | |
Upnutí | HSK-A 63 | |
Norma pro upínání | ISO 12164-1; DIN 69882-7; DIN 69893-1 | |
Tvar | A | |
Kvalita vyvážení G při otáčkách | G 2,5 při 25000 min-1 | |
Obvodová házivost | ≤ 30 µm | |
Maximální utahovací moment Md max. | ≤ 14 Nm | |
Provedení | standardní | |
Délka vyložení rozměr A | 96 mm | |
Vnější ⌀ D | 36 mm | |
Náhradní upínací klíč č. 627425 | OK 4 | |
Druh produktu | Krátká vrtací hlavička |
Katalogové číslo | 307730 0,3-8 | |
EAN / GTIN | 2050001690012 | |
Číslo výrobce | 16.296.63.08 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
Krátká vrtací hlavička typ A, HSK-A 63, Rozsah upínání: 0,3-8mm
na poptávku
Ihned k dodání
36 ks okamžitě k dodání
11 725,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
48 ks okamžitě k dodání
8 722,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
57 ks okamžitě k dodání
6 272,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Upnutí | HSK-A 63 | HSK-A 63 | SK 40 |
Norma pro upínání | ISO 12164-1; DIN 69882-7; DIN 69893-1 | ISO 12164-1; DIN 69882-7; DIN 69893-1 | ISO 7388-1 |
Tvar | A | A | AD |
Obvodová házivost | ≤ 30 µm | ≤ 20 µm | ≤ 20 µm |
Rozsah upínání | 0,3 mm - 8 mm | 0,3 mm - 8 mm | 0,3 mm - 8 mm |
Kvalita vyvážení G při otáčkách | G 2,5 při 25000 min-1 | G 2,5 při 25000 min-1 | G 2,5 při 25000 min-1 |
Druh produktu | Krátká vrtací hlavička | Krátká vrtací hlavička | Krátká vrtací hlavička |