{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozsah upínání | 0,5 mm - 13 mm | |
Upnutí | HSK-A 63 | |
Norma pro upínání | ISO 12164-1; DIN 69882-7; DIN 69893-1 | |
Tvar | A | |
Kvalita vyvážení G při otáčkách | G 2,5 při 25000 min-1 | |
Obvodová házivost | ≤ 30 µm | |
Maximální utahovací moment Md max. | ≤ 14 Nm | |
Provedení | standardní | |
Délka vyložení rozměr A | 104 mm | |
Vnější ⌀ D | 50 mm | |
Náhradní upínací klíč č. 627425 | OK 6 | |
Druh produktu | Krátká vrtací hlavička |
Katalogové číslo | 307730 0,5-13 | |
EAN / GTIN | 2050001690029 | |
Číslo výrobce | 16.296.63.13 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
Krátká vrtací hlavička typ A, HSK-A 63, Rozsah upínání: 0,5-13mm
na poptávku
Ihned k dodání
25 ks okamžitě k dodání
9 450,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
56 ks okamžitě k dodání
8 771,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Upnutí | HSK-A 63 | HSK-A 63 |
Délka vyložení rozměr A | 104 mm | 101 mm |
Provedení | standardní | úzké |
Tvar | A | A |
Maximální utahovací moment Md max. | ≤ 14 Nm | ≤ 14 Nm |
Obvodová házivost | ≤ 30 µm | ≤ 20 µm |
Druh produktu | Krátká vrtací hlavička | Krátká vrtací hlavička |