Krátká vrtací hlavička typ A 0,3-8 mm

Artiklové číslo: 307725 0,3-8
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
67 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Norma pro upínání: ISO 12164-1; DIN 69882-7; DIN 69893-1
  • Tvar: A
  • Vnitřní chlazení: ano, při max. 50 barech
  • Kvalita vyvážení G při otáčkách: G 2,5 při 25000 min-1
  • Obvodová házivost: ≤ 20

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rozsah upínání 0,3 mm - 8 mm
Upnutí HSK-A 63
Norma pro upínání ISO 12164-1; DIN 69882-7; DIN 69893-1
Tvar A
Vnitřní chlazení ano, při max. 50 barech
Kvalita vyvážení G při otáčkách G 2,5 při 25000 min-1
Obvodová házivost ≤ 20 µm
Maximální utahovací moment Md max. ≤ 14 Nm
Provedení úzké
Délka vyložení rozměr A 93 mm
Vnější ⌀ D 35 mm
Náhradní upínací klíč Torx® č. 625220 TX25
Druh produktu Krátká vrtací hlavička

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 307725 0,3-8
EAN / GTIN 4045197931863

Popis

Provedení:

  • Pro pravý i levý chod.
  • S otvorem pro čip RFID / Balluff.

S vnitřním chlazením do tlaku max. 50 bar.
Obvodová házivost ≤ 20 µm.
  • Úzká konstrukce.
  • Směrovaný přenos chladicího prostředku na nástroj pomocí vnitřního chlazení (VCH).
  • Optimální přídržné momenty na nástroj.

Rozsah dodávky:

Včetně upínacího klíče s příčnou rukojetí.

Zvláštní příslušenství:

Nástrčný klíč č. 309890. Trubička pro vnitřní chlazení č. 309880.