{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozsah upínání | 0,3 mm - 8 mm | |
Upnutí | SK 40 | |
Norma pro upínání | ISO 7388-1 | |
Tvar | AD | |
Vnitřní chlazení | ano, při max. 50 barech | |
Kvalita vyvážení G při otáčkách | G 2,5 při 25000 min-1 | |
Obvodová házivost | ≤ 20 µm | |
Maximální utahovací moment Md max. | ≤ 14 Nm | |
Provedení | úzké | |
Délka vyložení rozměr A | 70 mm | |
Vnější ⌀ D | 35 mm | |
Náhradní upínací klíč Torx® č. 625220 | TX25 | |
Druh produktu | Krátká vrtací hlavička |
Katalogové číslo | 301425 0,3-8 | |
EAN / GTIN | 4045197932051 | |
Číslo výrobce | 301425 0,3-8 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
Krátká vrtací hlavička typ AD 0,3-8 mm
na poptávku
Ihned k dodání
76 ks okamžitě k dodání
6 526,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
63 ks okamžitě k dodání
9 100,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Délka vyložení rozměr A | 70 | 93 |
Vnější ⌀ D | 35 | 35 |
Provedení | úzké | úzké |
Tvar | AD | A |
Maximální utahovací moment Md max. | ≤ 14 | ≤ 14 |
Obvodová házivost | ≤ 20 | ≤ 20 |
Kvalita vyvážení G při otáčkách | G 2,5 při 25000 min-1 | G 2,5 při 25000 min-1 |