{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozsah upínání | 0,5 mm - 13 mm | |
Upnutí | SK 40 | |
Norma pro upínání | ISO 7388-1 | |
Tvar | AD | |
Vnitřní chlazení | ano, při max. 50 barech | |
Kvalita vyvážení G při otáčkách | G 2,5 při 25000 min-1 | |
Obvodová házivost | ≤ 20 µm | |
Maximální utahovací moment Md max. | ≤ 14 Nm | |
Provedení | úzké | |
Délka vyložení rozměr A | 76 mm | |
Vnější ⌀ D | 43 mm | |
Náhradní upínací klíč Torx® č. 625220 | TX25 | |
Druh produktu | Krátká vrtací hlavička |
Katalogové číslo | 301425 0,5-13 | |
EAN / GTIN | 4045197931771 | |
Číslo výrobce | 301425 0,5-13 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
Krátká vrtací hlavička typ AD 0,5-13 mm
na poptávku
Ihned k dodání
125 ks okamžitě k dodání
6 787,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
78 ks okamžitě k dodání
8 771,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
33 ks okamžitě k dodání
6 860,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Upnutí | SK 40 | HSK-A 63 | BT 40 |
Norma pro upínání | ISO 7388-1 | ISO 12164-1 ;DIN 69882-7 ;DIN 69893-1 | ISO 7388-2 ;JIS B6339 |
Délka vyložení rozměr A | 76 | 101 | 92 |
Maximální utahovací moment Md max. | ≤ 14 | ≤ 14 | ≤ 14 |
Obvodová házivost | ≤ 20 | ≤ 20 | ≤ 20 |
Rozsah upínání | 0,5 ;13 | 0,5 ;13 | 0,5 ;13 |
Kvalita vyvážení G při otáčkách | G 2,5 při 25000 min-1 | G 2,5 při 25000 min-1 | G 2,5 při 25000 min-1 |