Krátká vrtací hlavička typ AD, SK 40, Rozsah upínání: 1-16mm

Artiklové číslo: 301425 1-16
Price per 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
73 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Rozsah upínání (mm) Cena za kus bez DPH

Dostupnost

  • Norma pro upínání: ISO 7388-1
  • Tvar: AD
  • Vnitřní chlazení: ano, při max. 50 barech
  • Kvalita vyvážení G při otáčkách: G 2,5 při 25000 min-1
  • Obvodová házivost: ≤ 20

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rozsah upínání 1 mm - 16 mm
Upnutí SK 40
Norma pro upínání ISO 7388-1
Tvar AD
Vnitřní chlazení ano, při max. 50 barech
Kvalita vyvážení G při otáčkách G 2,5 při 25000 min-1
Obvodová házivost ≤ 20 µm
Maximální utahovací moment Md max. ≤ 14 Nm
Provedení úzké
Délka vyložení rozměr A 80 mm
Vnější ⌀ D 50 mm
Náhradní upínací klíč Torx® č. 625220 TX25
Druh produktu Krátká vrtací hlavička

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 301425 1-16
EAN / GTIN 4045197931795
Číslo výrobce 301425 1-16
Výrobce Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Pro pravý i levý chod.
S otvorem pro čip Balluff/RFID. Maximální chyba obvodové házivosti ≤ 20 µm.
Pískované a broušené.
  • Úzká konstrukce.
  • Směrovaný přenos chladicího prostředku na nástroj pomocí vnitřního chlazení (VCH).
  • Optimální přídržné momenty na nástroj.

Rozsah dodávky:

Včetně upínacího klíče Torx® s příčnou rukojetí, pro silové utažení.

Zvláštní příslušenství:

Tažné čepy (TČ) č. 308600308806, upínací klíče pro TČ č. 308820308835.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku