{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ trnu d1 | 50 mm | |
Upínací ⌀ D1 | 50 mm | |
Upnutí | HSK-A 100 krátký | |
Norma pro upínání | ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893 | |
Tvar | A | |
Otvor chladicího kanálu | Není zamykatelné | |
Kvalita vyvážení G při otáčkách | G 2,5 při 25000 min-1 | |
Obvodová házivost | ≤ 6 µm | |
Strategie obrábění | HPC | |
Délka vyložení rozměr A | 70 mm | |
Vnější ⌀ D | 120 mm | |
Délka frézovacího trnu L4 | 30 mm | |
Náhradní utahovací šroub frézy č. 309860 / 309861 | 50 | |
Vhodný speciální klíč č. 309840 | 50 | |
Druh produktu | Upínací trn pro frézovací hlavy |
Katalogové číslo | 306675 50 | |
EAN / GTIN | 4045197290397 | |
Číslo výrobce | 306675 50 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Upínací trn pro frézovací hlavy s čelními chladícími tryskami, HSK-A 100 krátký, ⌀ trnu d1: 50mm
na poptávku
Ihned k dodání
7 ks okamžitě k dodání
5 586,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
Upínací trn pro frézovací hlavy typ ADB s čelními chladícími tryskami, SK 50 krátký, ⌀ trnu d1: 50mm
na poptávku
Ihned k dodání
21 ks okamžitě k dodání
4 778,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
30 ks okamžitě k dodání
12 177,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
4 ks okamžitě k dodání
5 488,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání
4 927,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
8 ks okamžitě k dodání
3 328,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Norma pro upínání | ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893 | ISO 7388-1 |
⌀ trnu d1 | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Tvar | A | ADB | ADB | A | A | A |
Obvodová házivost | ≤ 6 µm | ≤ 6 µm | ≤ 6 µm | ≤ 6 µm | ≤ 6 µm | ≤ 6 µm |
Kvalita vyvážení G při otáčkách | G 2,5 při 25000 min-1 | G 2,5 při 25000 min-1 | G 2,5 při 25000 min-1 | G 2,5 při 25000 min-1 | G 6,3 bei 20000 min-1 | G 6,3 při 18000 min-1 |
Náhradní utahovací šroub frézy č. 309860 / 309861 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Druh produktu | Upínací trn pro frézovací hlavy | upínací trn pro frézovací hlavy | upínací trn pro frézovací hlavy | Upínací trn pro frézovací hlavy | Upínací trn pro frézovací hlavy | Upínací trn pro frézovací hlavy |