{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ trnu d1 | 50 mm | |
Upnutí | HSK-A 100 krátký | |
Norma pro upínání | ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893 | |
Tvar | A | |
Otvor chladicího kanálu | Není zamykatelné | |
Kvalita vyvážení G při otáčkách | G 6,3 bei 20000 min-1 | |
Obvodová házivost | ≤ 6 µm | |
Strategie obrábění | HPC | |
Délka vyložení rozměr A | 70 mm | |
Vnější ⌀ D | 120 mm | |
Délka frézovacího trnu L4 | 30 mm | |
Náhradní utahovací šroub frézy č. 309860 / 309861 | 50 | |
Vhodný speciální klíč č. 309840 | 50 | |
Druh produktu | Upínací trn pro frézovací hlavy |
Katalogové číslo | 306677 50 | |
EAN / GTIN | 4045197712356 | |
Číslo výrobce | 306677 50 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Upínací trn pro frézovací hlavy s otvorem pro přívod chlazení 50 mm
na poptávku
Ihned k dodání
5 ks okamžitě k dodání
5 168,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
12 ks okamžitě k dodání
5 928,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
4 ks okamžitě k dodání
5 824,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Norma pro upínání | ISO 12164-1 ;DIN 69882-3 ;DIN 69893 | ISO 12164-1 ;DIN 69882-3 ;DIN 69893 | ISO 12164-1 ;DIN 69882-3 ;DIN 69893 |
Délka frézovacího trnu L4 | 30 | 30 | 30 |
Vhodný speciální klíč č. 309840 | 50 | 50 | 50 |
Obvodová házivost | ≤ 6 | ≤ 6 | ≤ 6 |
Strategie obrábění | HPC | HPC | HPC |
Náhradní utahovací šroub frézy č. 309860 / 309861 | 50 | 50 | 50 |
Druh produktu | Upínací trn pro frézovací hlavy | Upínací trn pro frézovací hlavy | Upínací trn pro frézovací hlavy |