Upínací trn pro frézovací hlavy typ A, SK 50 krátký, ⌀ trnu d1: 50mm

Artiklové číslo: 301097 50
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
8 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ trnu d1 (mm) Cena za kus bez DPH
  • Norma: DIN 6357
  • Norma pro upínání: ISO 7388-1
  • Tvar: A
  • Kvalita vyvážení G při otáčkách: G 6,3 při 18000 min-1
  • Obvodová házivost: ≤ 6

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ trnu d1 50 mm
Upínací ⌀ D1 50 mm
Upnutí SK 50 krátký
Norma DIN 6357
Norma pro upínání ISO 7388-1
Tvar A
Kvalita vyvážení G při otáčkách G 6,3 při 18000 min-1
Obvodová házivost ≤ 6 µm
Strategie obrábění HPC
Délka vyložení rozměr A 70 mm
Vnější ⌀ D 128 mm
Délka frézovacího trnu L4 30 mm
Náhradní utahovací šroub frézy č. 309860 / 309861 50
Vhodný speciální klíč č. 309840 50
Druh produktu Upínací trn pro frézovací hlavy

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 301097 50
EAN / GTIN 4062406251994
Číslo výrobce 301097 50

Popis

Provedení:

  • Kuželová stopka, upínací čep a dosedací plochy nákružku broušené.
  • Krátké vyložení.
  • Zvětšená dosedací plocha nákružku.
  • S otvorem pro čip RFID / Balluff.

Všechny stopky otryskané jemnými skleněnými perlami.

Rozsah dodávky:

Včetně utahovacího šroubu frézy.

Zvláštní příslušenství:

Tažný čep (TČ) č. 308600308806, upínací klíč pro TČ č. 308820308835, speciální klíč č. 309840. Utahovací šrouby frézy č. 309860, 309861.

Ke stažení & dokumenty

Porovnejte s podobnými produkty

Tento artikl


Doporučení


Upínací trn pro frézovací hlavy typ A, SK 50 krátký, ⌀ trnu d<sub>1</sub>: 50mm

Upínací trn pro frézovací hlavy typ A, SK 50 krátký, ⌀ trnu d1: 50mm

na poptávku
Ihned k dodání
8 ks okamžitě k dodání
3 328,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
21 ks okamžitě k dodání
4 778,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
30 ks okamžitě k dodání
12 177,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
7 ks okamžitě k dodání
5 586,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
4 ks okamžitě k dodání
5 488,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání
4 927,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Norma pro upínání ISO 7388-1 ISO 7388-1 ISO 7388-1 ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893 ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893 ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893
⌀ trnu d1 50 mm 50 mm 50 mm 50 mm 50 mm 50 mm
Tvar A ADB ADB A A A
Obvodová házivost ≤ 6 µm ≤ 6 µm ≤ 6 µm ≤ 6 µm ≤ 6 µm ≤ 6 µm
Kvalita vyvážení G při otáčkách G 6,3 při 18000 min-1 G 2,5 při 25000 min-1 G 2,5 při 25000 min-1 G 2,5 při 25000 min-1 G 2,5 při 25000 min-1 G 6,3 bei 20000 min-1
Náhradní utahovací šroub frézy č. 309860 / 309861 50 50 50 50 50 50
Druh produktu Upínací trn pro frézovací hlavy upínací trn pro frézovací hlavy upínací trn pro frézovací hlavy Upínací trn pro frézovací hlavy Upínací trn pro frézovací hlavy Upínací trn pro frézovací hlavy

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku