{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ trnu d1 | 32 mm | |
Upínací ⌀ D1 | 32 mm | |
Upnutí | SK 50 krátký | |
Norma | DIN 6357 | |
Norma pro upínání | ISO 7388-1 | |
Tvar | A | |
Kvalita vyvážení G při otáčkách | G 6,3 při 18000 min-1 | |
Obvodová házivost | ≤ 6 µm | |
Strategie obrábění | HPC | |
Délka vyložení rozměr A | 50 mm | |
Vnější ⌀ D | 78 mm | |
Délka frézovacího trnu L4 | 24 mm | |
Náhradní utahovací šroub frézy č. 309860 / 309861 | 32 | |
Vhodný speciální klíč č. 309840 | 32 | |
Druh produktu | Upínací trn pro frézovací hlavy |
Katalogové číslo | 301097 32 | |
EAN / GTIN | 4062406251970 | |
Číslo výrobce | 301097 32 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Upínací trn pro frézovací hlavy typ A 32 mm
na poptávku
Ihned k dodání
19 ks okamžitě k dodání
1 914,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
96 ks okamžitě k dodání
3 222,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
69 ks okamžitě k dodání
1 487,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Upnutí | SK 50 krátký | SK 50 krátký | SK 40 krátký |
Vnější ⌀ D | 78 mm | 78 mm | 78 mm |
⌀ trnu d1 | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Tvar | A | ADB | ADB |
Délka frézovacího trnu L4 | 24 mm | 24 mm | 24 mm |
Vhodný speciální klíč č. 309840 | 32 | 32 | 32 |
Obvodová házivost | ≤ 6 µm | ≤ 6 µm | ≤ 5 µm |