{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ trnu d1 | 27 mm | |
Upínací ⌀ D1 | 27 mm | |
Upnutí | HSK-A 100 krátký | |
Norma pro upínání | ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893 | |
Tvar | A | |
Otvor chladicího kanálu | Není zamykatelné | |
Kvalita vyvážení G při otáčkách | G 2,5 při 25000 min-1 | |
Obvodová házivost | ≤ 6 µm | |
Strategie obrábění | HPC | |
Délka vyložení rozměr A | 50 mm | |
Vnější ⌀ D | 60 mm | |
Délka frézovacího trnu L4 | 21 mm | |
Náhradní utahovací šroub frézy č. 309860 / 309861 | 27 | |
Vhodný speciální klíč č. 309840 | 27 | |
Druh produktu | Upínací trn pro frézovací hlavy |
Katalogové číslo | 306675 27 | |
EAN / GTIN | 4045197290366 | |
Číslo výrobce | 306675 27 |
Tento artikl |
Doporučení |
||||
---|---|---|---|---|---|
Upínací trn pro frézovací hlavy s čelními chladícími tryskami, HSK-A 100 krátký, ⌀ trnu d1: 27mm
na poptávku
Ihned k dodání
41 ks okamžitě k dodání
5 145,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
10 ks okamžitě k dodání
4 550,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
6 ks okamžitě k dodání
10 927,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
14 ks okamžitě k dodání
13 573,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
9 ks okamžitě k dodání
16 660,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Upnutí | HSK-A 100 krátký | HSK-A 100 krátký | BT 40 A = 200 | BT 50 A = 200 | BT 50 A = 300 |
Norma pro upínání | ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893 | DIN 69893; JIS B6339; JIS B6339 | DIN 69882-3; JIS B6339; JIS B6339 | DIN 69882-3; JIS B6339; JIS B6339 |
Délka vyložení rozměr A | 50 mm | 50 mm | 200 mm | 200 mm | 300 mm |
⌀ trnu d1 | 27 mm | 27 mm | 27 mm | 27 mm | 27 mm |
Obvodová házivost | ≤ 6 µm | ≤ 6 µm | ≤ 6 µm | ≤ 6 µm | ≤ 6 µm |
Strategie obrábění | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC |
Druh produktu | Upínací trn pro frézovací hlavy | Upínací trn pro frézovací hlavy | Upínací trn pro frézovací hlavy | Upínací trn pro frézovací hlavy | Upínací trn pro frézovací hlavy |