{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Upínací ⌀ D1 | 32 mm | |
Upnutí | HSK-A 63 | |
Norma pro upínání | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Tvar | A | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Kvalita vyvážení G při otáčkách | G 6,3 při 15000 min-1 | |
Obvodová házivost | ≤ 5 µm | |
Strategie obrábění | HPC | |
Délka vyložení rozměr A | 105 mm | |
Vnější ⌀ upínacích kleštin D | 73 mm | |
Upínací síla do | 4 000 Nm | |
Vhodný hákový klíč č. 628400 | 68 / 75 | |
Druh produktu | Silové upínací pouzdro |
Katalogové číslo | 305535 32 | |
EAN / GTIN | 2050001772053 | |
Číslo výrobce | 569075432105 |