Trubička pro chlazení HSK 32

Artiklové číslo: 309880 32
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
92 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Pro HSK Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vhodné pro upínač HSK 32
Závit M M10×1
⌀ D 6 mm
Celková délka L 26 mm
Maximální tlak 120 bar
Úhlová pohyblivost ±1 stupeň
Povrchová úprava leštěné
Druh produktu Trubička na chladicí kapalinu

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 309880 32
EAN / GTIN 2050001707819
Číslo výrobce 309880 32

Popis

Provedení:

Speciální O-kroužek do 120 bar, úhlová pohyblivost ±1°, leštěný, se 2 těsnicími kroužky.
Těsnění Viton® odolné vůči chladicí kapalině.
  • Jemně vyleštěný povrch, kalený a brunýrovaný.
  • Dva leštěné přechodové poloměry.
  • Dokonalá pohyblivost díky dvěma o kroužkům.
  • Zušlechtěné závitové objímky s válcovanými, vysoce komprimovanými boky závitu.

Popis:

Trubička pro chlazení HSK – malý díl s velkým účinkem! V případě, že se nástroje mění denně až několik tisíckrát, je důležité zajistit mezi trubičkou pro chlazení a těsněním vřetena stroje čisté a především procesně spolehlivé rozhraní.

Vhodné pro:

Upínače nástrojů HSK.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku