Upínací kleština pro silová upínací pouzdra 20 mm

Artiklové číslo: 309576 20
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
8 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Jmenovitý upínací ⌀ d (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Jmenovitý upínací ⌀ d 20 mm
    ⌀ kleští D 32 mm
    Celková délka L 72 mm
    Druh produktu Příslušenství silového upínacího sklíčidla

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 309576 20
    EAN / GTIN 2050001772039
    Číslo výrobce 071100053220

    Popis

    Provedení:

    Cylindrické upínací kleštiny, popř. redukční pouzdro.
    Pro silové upínací pouzdro NT č. 300785, 300787, 302861, 302862, 305535, 305538.
    Utěsněný systém, tudíž vhodné pro vnitřní přívod chladicího média.

    Ke stažení & dokumenty

    Compare with similar products

    This article


    Recommendations


    Upínací kleština pro silová upínací pouzdra  20 mm

    Upínací kleština pro silová upínací pouzdra 20 mm

    na poptávku
    Ihned k dodání
    8 ks okamžitě k dodání
    1 295,00  CZK
    bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
    na poptávku
    Ihned k dodání
    62 ks okamžitě k dodání
    956,00  CZK
    bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
    Celková délka L 72 79
    Jmenovitý upínací ⌀ d 20 20
    ⌀ kleští D 32 32
    Druh produktu Příslušenství silového upínacího sklíčidla Příslušenství silového upínacího sklíčidla

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku